エプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45371289 品番 SBPU-1817-B3
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

杢調の播州織が落ち着いた印象を与える、カフェやレストランにぴったりな胸当てエプロンです。
ナチュラルな素材感がこなれた雰囲気を演出し、店舗の空間にも馴染みやすいデザイン。
両腰にマチ付きポケットを備え、収納力と使いやすさを両立しています。
胸元にはペン差しポケット付きで、業務中の細かな作業にも便利です。
肩紐ずれ防止ループ付きで、安定した着用感をキープします。
グレー・茶・紺の3色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様マチ付き腰ポケット、ペン差し用胸ポケット、腰紐通しループ付き、肩紐ズレ防止ループ付き グレー サイズF 混率(%)ポリエステル70・綿30 身幅(cm)75 生地シリアル・シャンブレー ひも長(cm)134 前中心丈(cm)74 ひも幅(cm)2 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする