シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45371560 品番 SBLU-1919-E5
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カフェやレストランなどの接客業におすすめの、ボタンダウンシャツです。
カジュアルで親しみやすい印象を与える、ベーシックな先染めデザインが魅力です。
男女兼用で着られる小さめの衿がポイント。すっきりとしたシルエットで清潔感を演出します。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口はダブルボタン仕様でサイズ調整が可能。動きやすく快適な着用感です。
柄はトリコロールギンガムとハケメストライプの2種類展開。店舗の雰囲気に合わせて選べます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット、ペン差しポケット レッド サイズSS 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)53 着丈(cm)71 首廻り(cm)37.5 生地先染めトラディショナル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする