テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45371858 品番 SPAU-1922-A3
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

飲食店や接客業のユニフォームにおすすめの、スタイリッシュなテーパードパンツです。
はくだけで洗練された印象を与えるアースカラーで、店舗の雰囲気にもなじみやすいデザイン。
股下にマチを入れることで、細身ながらも動きやすさをしっかり確保しています。
防脱色加工を施しており、繰り返しの洗濯でも色落ちしにくく、HACCP対応の職場をしっかりサポートします。
後ウエストゴム入りで、長時間の着用でも快適なフィット感を実現。
ノータック仕様で、すっきりとしたシルエットに。
両脇・両後ろポケット付きで、業務中の小物収納にも便利です。
ブラック・カーキ・ネイビー・ベージュの4色展開で、幅広い店舗スタイルに対応可能です。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様フロントファスナー、後ろゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケット ベージュ サイズ3S 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 股下(cm)71 ウエスト(cm)60〜65 機能防脱色 股上(cm)21 ヒップ(cm)87 生地リッチツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする