曜日別特売
SPAU-1922-A3 テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45371885

SPAU-1922-A3 テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45371885
SPAU-1922-A3 テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45371885
SPAU-1922-A3 テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45371885

テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ベージュ
ウエスト(cm)76~82
股下(cm)78
内容量1枚注文コード45371885品番SPAU-1922-A3
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

飲食店や接客業のユニフォームにおすすめの、スタイリッシュなテーパードパンツです。
はくだけで洗練された印象を与えるアースカラーで、店舗の雰囲気にもなじみやすいデザイン。
股下にマチを入れることで、細身ながらも動きやすさをしっかり確保しています。
防脱色加工を施しており、繰り返しの洗濯でも色落ちしにくく、HACCP対応の職場をしっかりサポートします。
後ウエストゴム入りで、長時間の着用でも快適なフィット感を実現。
ノータック仕様で、すっきりとしたシルエットに。
両脇・両後ろポケット付きで、業務中の小物収納にも便利です。
ブラック・カーキ・ネイビー・ベージュの4色展開で、幅広い店舗スタイルに対応可能です。

用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様フロントファスナー、後ろゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケットベージュサイズM混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1股下(cm)78ウエスト(cm)76~82機能防脱色股上(cm)23ヒップ(cm)96.5生地リッチツイル性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする