腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45372190 品番 SAPU-1923-C3
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

機能性とデザイン性を兼ね備えた、アースカラーのロング丈腰エプロンです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
両脇にマチ付きポケットを備え、メモや注文票の出し入れもスムーズです。
全4色展開で、空間に合わせたコーディネートが可能。
レストラン・カフェ・ベーカリーなど、幅広い店舗シーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様センターベント入り、ベルトループ付き ブラウン サイズF 混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1 機能防脱色・制電 身幅(cm)110 生地制電ツイル ひも長(cm)270 前中心丈(cm)80 ひも幅(cm)3 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする