エプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45372269 品番 SBPU-1925-A3
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

機能性とデザイン性を兼ね備えた、アースカラーの胸当てエプロンです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
両腰にマチ付きポケットを備え、メモや注文票の出し入れもスムーズです。
背中部分のループで肩紐がずれにくく、快適な着用感を実現。
全5色展開で、空間に合わせたコーディネートが可能。
レストラン・カフェ・ベーカリーなど、幅広い店舗シーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様ポケット仕切りステッチあり、共布ループ通し式、肩紐ズレ防止ループ付き、ペン指しポケット付き ベージュ サイズF 混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1 機能防脱色・制電 身幅(cm)71 生地制電ツイル ひも長(cm)124 前中心丈(cm)80 ひも幅(cm)3 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする