曜日別特売
SBPU-1925-C3 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372287

SBPU-1925-C3 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372287
SBPU-1925-C3 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372287
SBPU-1925-C3 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372287

エプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1枚注文コード45372287品番SBPU-1925-C3
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

機能性とデザイン性を兼ね備えた、アースカラーの胸当てエプロンです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
両腰にマチ付きポケットを備え、メモや注文票の出し入れもスムーズです。
背中部分のループで肩紐がずれにくく、快適な着用感を実現。
全5色展開で、空間に合わせたコーディネートが可能。
レストラン・カフェ・ベーカリーなど、幅広い店舗シーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ポケット仕切りステッチあり、共布ループ通し式、肩紐ズレ防止ループ付き、ペン指しポケット付きブラウンサイズF混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能防脱色・制電身幅(cm)71生地制電ツイルひも長(cm)124前中心丈(cm)80ひも幅(cm)3性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする