腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45372454 品番 A1940
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐久性に優れた撥水加工を施した、ロング丈のソムリエエプロンです。
水や汚れをしっかりはじき、清潔感のあるスマートな着こなしをキープできます。
飲食店や厨房など、水仕事の多い現場にぴったりの一枚です。
黒・茶の2色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム ブラウン サイズF 混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1 機能撥水・制電 身幅(cm)102.5 生地交織ポプリン ひも長(cm)270 前中心丈(cm)75 ひも幅(cm)4 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする