腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45372497 品番 A1948
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

動きやすさと機能性を兼ね備えた、ショート丈のエプロンです。
撥水加工を施したポリエステル×綿素材で、水や汚れをしっかりガードします。
フロントには便利な2ポケット付きで、作業効率の向上に役立ちます。
黒・茶・ワインの3色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様左右アウトポケット付き ワイン サイズF 混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1 機能撥水・制電 身幅(cm)54 生地交織ポプリン ひも長(cm)258 前中心丈(cm)30 ひも幅(cm)3 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする