シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45372540 品番 SBSU-2001-B5
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カフェやレストランなどの接客業におすすめの、先染めギンガムチェック柄の七分袖ボタンダウンシャツです。
カジュアルで親しみやすい印象を与えるベーシックなデザインで、店舗の雰囲気づくりにもぴったりです。
水仕事や調理作業でも腕まくりの手間なく快適に動ける七分袖仕様です。
男女兼用で着られる小さめの衿がポイント。すっきりとした印象で清潔感を演出します。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利です。
袖口はダブルボタン仕様でサイズ調整が可能。動きやすく快適な着用感です。
カラーはブラックとネイビーの2色展開。店舗のイメージに合わせて選べます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズで、体型に合わせた着用が可能です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット、ペン差しポケット、七分袖 ブラック サイズM 胸囲(cm)40 混率(%)綿70・ポリエステル30 肩幅(cm)46 袖丈(cm)44 着丈(cm)76 生地先染めベーシック 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする