エプロン デニム 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45372655 品番SBPU-2002-K3
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ジーンズの老舗ブランド「CANTON(R)」の国産デニムを使用した、こだわりの胸当てデニムエプロンです。
使い込むほどに風合いが増し、着用者それぞれの個性が表れる経年変化を楽しめます。
2つに分かれた胸ポケットはショップカードなど小物の収納に最適。
カフェやベーカリー、デリなど、こだわりの空間づくりにもおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様胸ポケット ネイビー サイズF 混率(%)綿100 身幅(cm)83 生地CANTON(R)デニム ひも長(cm)270 前中心丈(cm)85 ひも幅(cm)2.5 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする