デニム エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45372664 品番SAPU-2003-K3
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ジーンズの老舗ブランド「CANTON(R)」の国産デニムを使用した、こだわりの腰下デニムエプロンです。
使い込むほどに風合いが増し、着用者それぞれの個性が表れる経年変化を楽しめます。
膨らんで見えにくいマチ付きポケットで、すっきりとしたシルエットをキープ。
ベルトループ付きで、重いものをポケットに入れてもずれにくく、安定感のある着用が可能です。
カフェやベーカリー、デリなど、こだわりの空間づくりにもおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様マチ付きポケット、腰紐通しベルトループ付き ネイビー サイズF 混率(%)綿100 身幅(cm)101 生地CANTON(R)デニム ひも長(cm)272 前中心丈(cm)45 ひも幅(cm)2.5 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする