ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オフホワイト サイズL 注文コード45372838 品番SHAU-2006-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ナチュラルな杢調素材が魅力の、カフェやレストランにぴったりな高機能キャップです。
食品汚れが落ちやすい素材を使用しており、繰り返し洗濯しても機能が持続。
毛髪落下防止ネット付きで、衛生管理が求められる飲食現場でも安心してご使用いただけます。
オフホワイト・ネイビーの2色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様毛髪落下防止ネット オフホワイト サイズL 混率(%)ポリエステル79・綿20・複合繊維[ポリエステル]1 機能防汚・制電 頭囲(cm)59~62 生地トロピカル・シャンブレー 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45372838 SHAU-2006-A1 17269650 SHAU-2101-A9 撥水 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 撥水 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 2,498 税込2,748 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする