ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45372847 品番 SHAU-2006-K3
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ナチュラルな杢調素材が魅力の、カフェやレストランにぴったりな高機能キャップです。
食品汚れが落ちやすい素材を使用しており、繰り返し洗濯しても機能が持続。
毛髪落下防止ネット付きで、衛生管理が求められる飲食現場でも安心してご使用いただけます。
オフホワイト・ネイビーの2色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様毛髪落下防止ネット ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル79・綿20・複合繊維[ポリエステル]1 機能防脱色・制電 頭囲(cm)55~58 生地トロピカル・シャンブレー 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする