SJAU-2009-B9 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373224 SJAU-2009-B9 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373224 SJAU-2009-B9 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373224

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45373224 品番 SJAU-2009-B9
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

抗ウイルス・制菌加工を施した、衛生対策に優れたショップコートです。
襟・前端・袖口に濃色の配色を施したデザインで、ジャンルを問わず幅広い飲食店のキッチンやホールにおすすめです。
水仕事などの作業に便利な七分袖で、腕まくりの手間なく快適に動けます。
HACCP支援の観点から、袖内側に体毛落下防止ネット(ゴム交換穴付き)を採用し、衛生管理をしっかりサポート。
着脱しやすいファスナー仕様で、忙しい現場でもスムーズに対応。
ホワイト×ブラック、ホワイト×ブラウンの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様比翼ファスナー開閉式、左胸ポケット、袖口体毛落下防止ネット、裾脇スリット、袖口スリット入り ホワイト×ブラック サイズS 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル84・綿15・複合繊維[ポリエステル]1 肩幅(cm)41 袖丈(cm)42 着丈(cm)67 機能抗ウイルス・制菌・制電 生地交織ポプリン 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする