調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45373364 品番 SJAU-2010-A9
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

抗ウイルス加工付き素材を使用しており、衛生管理が求められる現場に最適な、本格仕様の調理衣です。
ショールカラーの上品なデザインで、清潔感と落ち着いた印象を与えます。
前身頃は比翼釦留め仕様で、すっきりとした見た目を保ちます。
体毛落下防止ネット付きで、異物混入のリスクを軽減し、衛生面に配慮しています。
襟の裏側には隠しポケットが付いており、小物の収納にも便利です。
和食店や寿司店、割烹など、和の雰囲気を大切にする店舗にぴったりの一着です。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様比翼ボタン、ショールカラー、左内ポケット、両袖体毛落下防止ネット ホワイト サイズS 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)39 着丈(cm)69 機能抗ウイルス・制菌 生地ポプリン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする