蝶ネクタイ 黒 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45373468 品番 F-3028
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

カフェやレストランなどの接客業におすすめの、格式ある印象を演出する蝶ネクタイです。
フォーマルなユニフォームスタイルにぴったりで、きちんと感と華やかさをプラスします。
飲食店やホテルなど、サービス業のユニフォームとしても最適です。
S・M・Lサイズをご用意しており、体型や着用スタイルに合わせてお選びいただけます。

用途フォーマル向けアクセサリー ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル100 高さ(cm)11.5 縦(cm)9 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする