シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45373495 品番 BT3121
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ネクタイ風のデザインがポイントの、清潔感あるストライプシャツです。
裏衿カラー仕様で、襟元の汚れが目立ちにくく、清潔な印象をキープできます。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適。
背中にタックを入れることで、動きやすさにも配慮した設計です。
左胸ポケットに加え、ペンやネームプレート用のインポケット付きで機能性も充実。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
グレー・エンジの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット、ペン差しポケット、七分袖 エンジ サイズM 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)49 袖丈(cm)45 着丈(cm)80 首廻り(cm)41.5 生地先染めストライプ 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする