エプロン レストラン カフェ 作業用 ストレッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45373617 品番 EA3154
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

足さばきの良いサイドスリットと、配色テープがアクセントになった胸当てエプロンです。
レストランやベーカリー、カフェなどのユニフォームとしておすすめです。
ストレッチ性の高い素材を使用しており、動きやすく快適な着用感を実現。
汚れが落ちやすい防汚加工で、衛生管理が求められる現場にぴったり。
ブラック・ブラウンの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様マチ付きポケット ブラウン サイズS 混率(%)ポリエステル100 機能縦ストレッチ・防汚 身幅(cm)73 生地ストレッチトロピカル ひも長(cm)158 前中心丈(cm)81 ひも幅(cm)3 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする