ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45373687 品番 BF3196
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

飲食店やサービス業の制服に最適な、正統派スタイルの男性用黒ベストです。
人気の定番モデルで、フォーマルな印象を与えるシンプルなデザイン。
裏地付きでしっかりとした着用感があり、長時間の業務にも快適。
左胸ポケットと両腰ポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利。
レストラン・カフェ・ホテルなど、幅広い飲食サービスシーンにおすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様裏地あり、左胸・両腰ポケット ブラック サイズM 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)35 着丈(cm)54 生地トロマット 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする