BF3196 ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373705

BF3196 ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373705
BF3196 ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373705

ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード45373705品番BF3196
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

飲食店やサービス業の制服に最適な、正統派スタイルの男性用黒ベストです。
人気の定番モデルで、フォーマルな印象を与えるシンプルなデザイン。
裏地付きでしっかりとした着用感があり、長時間の業務にも快適。
左胸ポケットと両腰ポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利。
レストラン・カフェ・ホテルなど、幅広い飲食サービスシーンにおすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様裏地あり、左胸・両腰ポケットブラックサイズLL胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)39着丈(cm)56生地トロマット性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする