白足袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45374159 品番 K3629
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ストレッチ素材を使用したのびる足袋。
足袋が履きなれていない方でも履きやすいタイプです。
白足袋は礼装用として使用できます。
5枚コハゼ(足袋のかかと側についている止め具)なので足首が1.5cm長く、所作が美しく見えます。

ホワイト サイズS サイズ(cm)21.5〜22 混率(%)表:ナイロン100、裏:綿100、底:ポリエステル100 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする