サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 服飾小物
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ベルト 服飾小物
衿芯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45374256
品番
K3630-3
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
半衿に合わせて使用する衿芯。
メッシュタイプで衿に馴染みやすいのが特徴です。
衿を美しく見せるための必須アイテムです。
材質
樹脂加工ナイロン
長さ(mm)
800
幅(mm)
40
厚さ(mm)
約1
色
ホワイト
サイズ
F