腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45375130 品番GT4605-B9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

キレイが長持ちする、コスパ抜群のショート丈の腰エプロンです。
少ないエネルギーで生産された、環境にやさしい原着糸を採用しています。
原料の段階で染料を練り込むことで色落ちしにくく、HACCP対応の衛生管理をサポートします。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様両腰ポケット ブラック サイズF 混率(%)ポリエステル100 機能防脱色(HACCP支援) 身幅(cm)89 生地原着トロマット ひも長(cm)270 前中心丈(cm)38 ひも幅(cm)3 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする