コック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45375157 品番 G-5080
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

綿100%のなめらかな風合いが魅力の、タック入りのコック帽です。
しっかりとした形状で、清潔感とプロフェッショナルな印象を演出します。
飲食店や給食施設など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途厨房向けユニフォーム ホワイト サイズLL 混率(%)綿100 高さ(cm)15.5 頭囲(cm)62 生地高級コットンシーティング綿100% 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする