バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45375279 品番 JA5274
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

和食店や居酒屋などの接客シーンに最適な、和柄デザインのバンダナ帽です。
気分やシーンに合わせて裏表で使い分けできるリバーシブル仕様で、コーディネートの幅が広がります。
ナチュラルなシワ感を演出するワッシャー加工を施しており、和の雰囲気に自然に馴染みます。
シワの風合いを長持ちさせるため、アイロンのご使用はお控えください。
エンジ×ブラック、ブラック×グレーの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様リバーシブル ブラック サイズF 混率(%)ポリエステル90・綿10 頭囲(cm)55~63 生地紬ワッシャー 性別男女兼用 中心丈(cm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする