シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45375428 品番 Y5805
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

カフェやレストランなどの接客業におすすめの、汎用性の高い男女兼用ボタンダウンシャツです。
シャツ地に相性の良いブロード素材を使用し、さらりとした着心地で快適に過ごせます。
台衿付きのシャツカラーできちんと感を演出し、清潔感のある印象に。
左胸にはポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利です。
袖口は2つボタンでサイズ調整が可能。動きやすく快適な着用感です。
ホワイト・ブラック・ネイビーの3色展開で、店舗の雰囲気や業種に合わせて選べます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット ブラック サイズS 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)53 着丈(cm)75 首廻り(cm)36 生地ブロード 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする