シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズSS 注文コード45375699 品番Y5815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品はサイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

カフェやレストランなどの接客業におすすめの、汎用性の高い男女兼用ボタンダウンシャツです。
シャツ地に相性の良いブロード素材を使用し、さらりとした着心地で快適に過ごせます。
台衿付きのシャツカラーできちんと感を演出し、清潔感のある印象に。
左胸にはポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利です。
ホワイト・ブラック・ネイビーの3色展開で、店舗の雰囲気や業種に合わせて選べます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット オフホワイト サイズSS 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)43 袖丈(cm)22 着丈(cm)73 首廻り(cm)34 生地ブロード 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45375699 Y5815 45369950 SBSM-1803-A9 シャツ 半袖 メンズ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) シャツ 半袖 メンズ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする