カマーエプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45375909 品番GA6149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フォーマル感のあるベスト風のデザインの胸当てエプロンです。
縦ストレッチ素材を使用しており、動きやすく吸汗速乾性にも優れています。
左胸ポケットには内側ペン挿し付きで、業務中の利便性を高めます。
両腰ポケット付きで、収納力も抜群。
カフェ・レストラン・サービス業など幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様胸ポケット(ペン挿しインポケット付き) ブラック サイズS 混率(%)ポリエステル100 機能縦ストレッチ・吸汗速乾 身幅(cm)72.5 生地ストレッチトロピカル ひも長(cm)242.5 前中心丈(cm)75 ひも幅(cm)3.8 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする