カマーエプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45375936 品番GA6149
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フォーマル感のあるベスト風のデザインの胸当てエプロンです。
縦ストレッチ素材を使用しており、動きやすく吸汗速乾性にも優れています。
左胸ポケットには内側ペン挿し付きで、業務中の利便性を高めます。
両腰ポケット付きで、収納力も抜群。
カフェ・レストラン・サービス業など幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様胸ポケット(ペン挿しインポケット付き) ブラック サイズLL 混率(%)ポリエステル100 機能縦ストレッチ・吸汗速乾 身幅(cm)85.5 生地ストレッチトロピカル ひも長(cm)287.5 前中心丈(cm)85 ひも幅(cm)3.8 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする