ハンチング 衛生帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45375997 品番 EA6748
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

シンプルなデザインで、カフェやレストランの制服に合わせやすいハンチング帽です。
毛髪落下防止ネット付きで、衛生管理が求められる現場にも安心してご使用いただけます。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
消臭スベリ付きで、長時間の着用でも快適な状態をキープします。
後ろのレールアジャスターでサイズ調整が可能。
ブラウン・オレンジの2色展開で、店舗の雰囲気やスタッフのスタイルに合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様レールアジャスター、消臭スベリ止め ブラウン サイズF 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能防脱色 頭囲(cm)57~61 生地ポプリン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする