シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45376320 品番 ET7727
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

サラッとした着心地と通気性に優れた「サバービア(R)」素材を使用した七分袖シャツです。
伸縮性のあるニット素材で動きやすく、水仕事でも腕まくり不要の快適設計。
ボタンダウンカラーは太めの衿腰と細めの前衿で小顔効果を演出します。
左胸ポケット(ペン挿し付き)に加え、アームホールには消臭デオドラントテープを使用。
消臭芯地・消臭ネーム付きで、ニオイ対策にも配慮した高機能ユニフォームです。
ホワイト・ブラウン・スミクロの3色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
※「サバービア(R)」はシキボウ株式会社の登録商標です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット、ペン差しポケット、両裾脇スリット入り、七分袖 ホワイト サイズSS 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル79・綿20・複合繊維[ポリエステル]1 肩幅(cm)38 袖丈(cm)33 着丈(cm)66 機能速乾・消臭 生地サバービア(R) 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする