ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45376417 品番 EA7744
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ふんわりとしたシルエットがかわいい、カフェやレストランにぴったりのハンチング帽です。
毛髪落下防止ネット付きで、衛生管理が求められる現場でも安心してご使用いただけます。
消臭スベリ止め付きで、気になるニオイを軽減し、快適な着用感をサポートします。
後ろのサイズアジャスターで、頭の形に合わせて簡単に調整可能です。
ブラック・ベージュ・ワインの3色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様レールアジャスター、消臭スベリ止め ブラック サイズF 混率(%)ポリエステル65・綿35 頭囲(cm)57~61 生地タッサー 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする