※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配管アダプタ付圧力スイッチ (IS10E-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ20 設定圧力範囲(-) 0.1〜0.4MPa 管接続口径(01) 1/8 注文コード45376667 品番IS10E-2001-A
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はボディサイズ・設定圧力範囲・管接続口径など13種類から選べます 他の種類を見る
型式AC25-B用・AC30-B用・AC30A-B用・AC25B-B用・AC30B-B用・AC25C-B用・AC30C-B用・AC30D-B用 取付(-) 右 ボディサイズ20 管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 設定圧力範囲(-) 0.1〜0.4MPa 設定圧力単位(-) MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする