ビッグ
新・スライド式爪フック「ジャンボ型」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
45376776
品番
477
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
幅の広い直線状の損傷を一度に引き出せる爪フック
従来品より約25%(632g)軽量化し、作業効率が良い。
材質
アルミ製
幅(mm)
315
質量(g)
1818
穴径(Φmm)
アイボルト:36
爪形状
18本
危険物の類別
非危険物
注意
※六角レンチや丸棒を通して使用。