曜日別特売
375 スパッタマスカー ビッグ 45376819

 

375 スパッタマスカー ビッグ 45376819
375 スパッタマスカー ビッグ 45376819
375 スパッタマスカー ビッグ 45376819

スパッタマスカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(2枚)注文コード45376819品番375
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

マスキングテープで簡単に固定できる簡易型スパッタカバー
養生個所に応じて、複数枚を貼り合わせて大きく使用できる!
火花をはじくコーティングを施しているので、縦面・傾斜面に最適!

材質ガラスクロス基布寸法(mm)1000×1400質量(g)350表面処理防炎塩ビコーティング危険物の類別非危険物
注意
※平面使いでの「のろ受け」はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする