YP139 マイティクリーナー ビッグ 45377004 YP139 マイティクリーナー ビッグ 45377004 YP139 マイティクリーナー ビッグ 45377004

マイティクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20L) 注文コード 45377004 品番 YP139
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

下地を侵さず汚れを取る、万能洗剤!
泡立ちが少ないので、シートなどの液剤がしみ込みやすい生地に最適。
用途に応じて原液〜100倍まで希釈できます。
不燃性、無リン、生分解性、低公害性でありオレンジ抽出液「dリモネン」を配合し、地球にやさしい品質です。

用途
アルミホイールやタイヤ。モケットシートやフロアマット・バンパー・ウインドーガラス・エンジンルーム・ダッシュボードなどの自動車内外装の汚れ落とし。頑固な水垢落としにも威力を発揮します。
事務所、店舗、工場、一般家庭屋内外などの汚れ落とし。
セット内容原液、スプレー空ボトル、スポンジたわし、取扱説明書 タイプ20Lセット 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする