ビッグ
ビッグの ボディー用
ビッグの カーコーティング/ワックス
ビッグの コーティング剤
ブラックリカバリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50mL)
注文コード
45377029
品番
YP260
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
未塗装樹脂復元コート剤
【簡単施工】よくのびる!マスキング不要! 浸透・密着力抜群!
白くなった樹脂部を簡単に復元&保護します。
長期間の持続性があり、すぐに白く戻ることもなく非常に経済的です。
使用方法
1.【下処理】汚れやワックス分を洗浄してから水分を乾燥させて下さい
⇒持続効果に差が出ます!
2.【施工】少量をスポンジに付けて、擦り込むように施工して下さい
⇒少量でO K!付けすぎ注意!
3.【調整】2〜3分後に、ムラになった部分を柔らかいクロスで拭き上げて下さい
⇒自然な仕上がりになります!
4.【完成】1時間程度は水が掛からないようにして下さい
用途
カウルトップ・バンパー・サイドミラー・ドアハンドル・モール・泥よけ・内装等の樹脂部分に
セット内容
ブラックリカバリー50mL・塗り込み用スポンジ・ツヤ調整用ウエス
危険物の類別
非危険物
商品説明動画
ブラックリカバリー
参考になった