画像準備中

黄金塗膜シャンプー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(18L) 注文コード 45377065 品番 YP151
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

納車前洗車用撥水シャンプー
強力な撥水被膜がボディ全体をガード!
撥水性なので…洗車後の拭き取り時間を大幅に短縮出来ます。
弱酸性なので…ボディガラスコーティング施工車(撥水系)にも使用出来ます。
濃縮タイプなので…20倍迄薄めて使用出来て経済的。

使用方法黄金塗膜シャンプーは、納車前の洗車時に使用する撒水シャンプーです。大好評の黄金塗膜の技術を採用し、施工した艶出し剤(黄金塗膜など)の効果をそこなわずに塗膜を撒水・保護できます。 容量(L)18 液性弱酸性 性質撥水 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする