※使用例
THANKSGIVING
タイヤカバーLL73
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
色
グレー
注文コード
45377424
品番
9948
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
普通車用PVCレザー製タイヤカバー
今までにない大きさで、20インチ以上の大径ホイールにも対応!
パテ研磨作業やコンパウンド磨き作業など、ホコリの出る作業に最適!
用途
水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤを保護養生します。
材質
合成皮革(PVCレザー)、裏地:メリヤス・ポリエステル/紬混
色
グレー
幅(cm)
73
高さ(cm)
73
適合車種
軽自動車~大型SUV