曜日別特売
9952 タイヤカバーOT1168 THANKSGIVING 45377467

 

9952 タイヤカバーOT1168 THANKSGIVING 45377467
9952 タイヤカバーOT1168 THANKSGIVING 45377467

タイヤカバーOT1168

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚グレー注文コード45377467品番9952
参考基準価格(税別)¥15,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

大型トラック用PVCレザー製タイヤカバー
今までにない大きさなので、大型トラック~中型トラックまで対応します!奥行も約68cmと広く、ダブルタイヤにも対応します!
パテ研磨作業やコンパウンド磨き作業など、ホコリの出る作業に最適!
水研ぎ作業などでの水濡れに強くエアブローの風にもバタつきません!

用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤを保護養生します。材質合成皮革(PVCレザー)、裏地:メリヤス・ポリエステル/紬混グレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)110×106×67.5適合車種大型~中型トラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする