スペーサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45377491 品番Y400-A
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
仕様口径06は除く 適合【エアコンビネーション】AC40-A・B 適合機種AC40-AAC40-B 型式AV4000-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする