曜日別特売
- 防鳥用 OH目玉くん コンパル 45377631

- 防鳥用 OH目玉くん コンパル 45377631
- 防鳥用 OH目玉くん コンパル 45377631

防鳥用 OH目玉くん

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45377631品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

大目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。
ホログラムの光が四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。
3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。

対象動物鳥類付属品吊下ひも×1本、赤銀テープ×3本材質PVC、PET、PE他寸法(cm)約60(使用時約54)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45377631
2025-03-10
用途: 鳥よけ
農・林・水産業

ユウチューブでメダマが良いと言っていたのでお試しです。良ければ買い足します。

2024-10-29
用途: カラス除け
製造業

カラス除けに購入。
効果はあるのかな?といった程度ですが、工場の入り口の天井につけているので
搬入トラックの高さ目安にもなってよかったです。

対象商品 : 45377631
2022-06-29
用途: 倉庫へハトの侵入を防ぐ
株式会社マルイチ製造業

安価でかなりの効果があると感じてます。
ハトの侵入もなくなり、ハトの糞害で困っておりましたが解決してます。風が強い日は紐が切れて飛んでいってしまわないかが唯一の欠点です。

対象商品 : 45377631
2016-12-08
用途: 倉庫棟屋根下のカラスよけとして使用しています。
岡部株式会社製造業

等間隔に複数個ぶら下げたので、現在の所はカラス被害にあったとは聞いていません。(たぶん来なくなったと思われます。)下から見ると並んでブラブラしているので、面白いですが、取り付けた場所が良かったのか、あまり会社に面している外の道からは見えず、良い感じです。 気になるのは、ビニールで出来ている(浮き輪素材に似ている)ので、どのくらい持つのか(空気が抜けないのか…)を観察していきたいです。
今の処は、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 45377631
2021-02-04
用途: 鳥よけ
サービス業

ベランダに鳥やハトが糞をするので、洗濯物や足元が汚れるので鳥よけに。

対象商品 : 45377631
2021-05-10
用途: 常温倉庫の出入口に留まる鳩よけ
卸売・小売業

近隣の同様な企業形態の倉庫に吊り下げられていて、鳩が倉庫の中に入ってくるのをこれで防げた、と聴いて購入したが、自社では全然効き目がなかった。普通に鳩が留まって糞をためていく。

対象商品 : 45377631
2016-05-24
用途: つばめよけ

ツバメが連日 家の回りに来るので 試しに軒先に吊り下げてみましたが・・・・。 夕方には 商品の横を通り抜けていく始末・・・・。 もうしばらく 様子を見てみます・・・・。 効果があるといいのですが・・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする