9872 プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVING 45377634

プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻幅(mm)300タイプ注文コード45377634品番9872
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー
幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。
外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比)
別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く)
日本製で低価格を実現。
プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。
ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。

種別細巻き幅(mm)300厚さ(mm)0.07タイプ<SS-300>長さ(m)50外径(Φmm)77主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする