曜日別特売

プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着)

プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着) - THANKSGIVINGプロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着) - THANKSGIVINGプロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着) - THANKSGIVING

持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー
幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。
外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比)
別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く)
日本製で低価格を実現。
プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。
ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。

主な用途保護・養生用粘着タイプ弱粘着粘着力(N/25mm)2.0種別細巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)50外径(Φmm)77内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453776169870100500.07<SS-100>
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
453776259871200500.07<SS-200>
5,750
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
453776349872300500.07<SS-300>
8,750
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
453776509860100500.07<SS-100カッター付きセット>
5,500
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
453776599861200500.07<SS-200カッター付きセット>
9,000
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする