ソーラー式アルミモグラ防除器

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45377674 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ソーラー式のモグラ防除器です。
本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。
薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。

対象動物モグラ 長さ(mm)335 質量(g)約290 適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲 頭部径(Φmm)155
注意
※完全防水ではございませんので、防風雨の際は使用をお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
家庭菜園でのモグラ撃退
久田美営農組合 様 (農・林・水産業)

説明書に記載の通り、初期充電を約8h行いました。
その後畑に取り付けましたが、説明書どおりの深さまでは土が固く入りませんでした。(約2〜4cmマークより上です)
使用後5日目ですが、特に効果はわかりません。モグラの道筋にも特に変化はありません。
不満点:充電用バッテリーの状態がわからないため、電圧が低下しているのか、十分電圧があるのかがわからない。(装置が作動しているのかどうかが不明)

対象商品:
45377674
2023-05-09
用途:
アスパラガスの畝に、モグラ退治に使用
農・林・水産業

いい感じかと思いきや、モグラのほうがうわてであります。  
アスパラガスの根を切るので、大変困ってます。日中は作動しておりますが夕方から5,6時ごろには作動しておりません。

1人が参考にしています
対象商品:
45377674
2020-05-30
用途:
畑のモグラ対策
農・林・水産業

商品に関して今のところ別に問題はありません。ただ杭の部分とソーラの本体部分の接続がただ差込だけなので、抜くときにバラバラになります、ネジ等で止める改良があれば良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45377674
2016-11-17
用途:
庭のモグラ追放

ソーラー発電のため大変便利で、効果も有る程度はあるようです。
設置しただけでなく、太陽光が強く当たるように充電した後は効果が良いですが、設置しただけでは充電も弱く、効果も2m程度の範囲と狭くなります。
なるべく太陽光が多く当たるように、取り外して充電してから使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
45377674
2018-06-30
用途:
モグラ対策
森のファーム 様

取り扱い説明書が分かりにくい。本体の裏のラベルを取り除くのに
ビスを緩めるのに+ねじが小さくて、#2のドライバーはつかえない。
眼鏡用を買ってあけないと出来ない。要緊急改善

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
お客様のご意見はメーカーに申し伝え品質の改善を検討していただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
45377674
2017-07-18
用途:
モグラ除去
農・林・水産業

いまいち成果がはっきりしない。効き目はあるみたいだけど・・・

対象商品:
45377674
2016-06-15
用途:
畑のモグラ防除
イナタ電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

畑に差して使っていましたら雨が降って泥の水位が一寸上がり器具の底の方から水が浸入し故障しました。器具を外し干していましたら
治ったみたいですが、説明書には雨の降る日には使用不可とは書いてないようですた。一寸の水位でも使用が出来ないようではダメな器具としか言いようがない。

MonotaROからの回答

こちらは多少の雨なら問題ございませんが、台風や防風の際は抜いて頂く必要がある商品でございます。
設置場所や水位にもよりますので一概には申し上げられませんが、水の溜まる場所や強烈な風雨に晒される場所でのご使用はお気をつけください。

対象商品:
45377674
2016-03-09
用途:
芝生のモグラ防除
自動車・二輪車・自転車関連業

全く役に立ちません。芝生に穴をあけられ土が盛り上がっていたのでその穴に挿しましたが、翌日30cm程離れたところに新しい穴を開けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする