ハイパワーソーラーモグラ防除器

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45377683 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。
ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。
充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。

対象動物モグラ 材質ABS樹脂 他 長さ(mm)400 質量(g)約290 周波数(Hz)400(固定)、200〜900(可変) 電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵) 適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4〜5mの範囲 頭部径(Φmm)120 電流(mA)(作動)5〜13 開放電圧(V)5.5 短絡電流(mA)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45377683
2023-06-23
用途:
さつまいも畑に設置
農・林・水産業

昨年、収穫前のサツマイモをかなりの数、モグラにやられてしまったので、今年から
試しに設置してみた。今のところ問題ないですが、収穫時期まで、暫く様子見の状態です。

対象商品:
45377683
2020-12-09
用途:
モグラ退治
株式会社住設アベ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

設置してからしばらくになりますが、効果はあまり無かったように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45377683
2020-02-05
用途:
アスパラの畑に使用
有限会社石川電子工業 様 (製造業)

毎年アスパラの畑に、ネズミが入りアスパラの根を食い荒らし、困っていましたが、これを使って試しています。今年は、雪もなく今のところ、順調に働いています。ネズミもまだ来た様子もないです。

1人が参考にしています
対象商品:
45377683
2019-02-28
用途:
畑からのモグラ排除
その他業種

取り敢えず畑の中には新しいモグラ塚はできていない。活動期はこれからと秋なのでどこまで効果があるかは確定しない。乾電池型のものと2つ並べて設置したので効いているのかもしれない。
ソーラー式なので電池交換の手間がないのは良い。注意書きにはフル充電してから使うようにとあったが、晴れた日にすぐ使ったが特に問題はなさそうだ。音の周波数域はもう少し低めの方が周囲の迷惑になりにくいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
45377683
2019-03-22
用途:
その他業種

今まではホームセンタで購入したものを使用していましたが、音に慣れたのかモグラが中々逃げていきませんでした。この商品は電池交換も不要で、その後モグラも出て来ていません。

1人が参考にしています
対象商品:
45377683
2016-08-06
用途:
畑にモグラを寄せ付けないもの

まったく効果がありません。むしろモグラを寄せ付けつけているのでは?この周りにモグラの穴がいっぱいできている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする