ML01-1063 フレキシブル12LEDライト モノタロウ 45377814

 

ML01-1063 フレキシブル12LEDライト モノタロウ 45377814 ML01-1063 フレキシブル12LEDライト モノタロウ 45377814 ML01-1063 フレキシブル12LEDライト モノタロウ 45377814 ML01-1063 フレキシブル12LEDライト モノタロウ 45377814 ML01-1063 フレキシブル12LEDライト モノタロウ 45377814

フレキシブル12LEDライト

(33件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45377814 品番ML01-1063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質(ヘッド部)ABS、(ヘッドキャップ)ゴム、(ジャバラ部)樹脂 質量(g)290(電池含まず) 使用電池単4電池×3個×2セット LED12LED×2セット 光度(mcd)11000〜13000 点灯方法ヘッド部をONの方向へ回転させる。 消灯方法ヘッド部をOFF方向へ回転させる。 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)45×775 電球の種類LED
注意
※電池は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45377814
2018-10-02
用途:
作業時
卸売・小売業

薄暗い所の作業時に掛けたり立てたりどこにでも置けるので使いやすいです。消灯時ちょっとした拍子に点灯したりします。改良が必要だと思います。

対象商品:
45377814
2018-04-18
用途:
電装品施工の外現場にて
自動車・二輪車・自転車関連業

色々言われている商品ですが、割り切ればとても重宝していますし安くて良いです。もう在庫限りらしいので、ストックまでありますw
落下防止のために衣類用ゴムバンドを使うと完璧に姿勢を選びません。
蛇腹が良いゴムのずれ防止となっていい感じです。
買って以来大活躍です。
欲を言えばリチウムイオン充電でと思いますが、
贅沢は言いません。

対象商品:
45377814
2018-05-23
用途:
両手作業時の照明に
ヘレナギター 様

凄く、微妙な商品ですね。
コスパは最高なのですが、やはり電源の入れ方がNGです。
片側づつ個別に電源を入れられるのは、使用される方には良いのか悪いのか分かりませんが、個人的には片側の本体にスライドスイッチを付けて、スイッチ1個で両方のライトがONになるほうが作業的にはスムーズだと思います。
蛇腹の部分は、確かに太くて首にかけにくいですが、コスパを考えると、これはこれで妥協点です。
兎に角、電源スイッチが改善されれば再度購入したいです。
(値段据え置きでお願いします)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
45377814
2018-05-23
用途:
夜に外で伝票等を確認する作業
運輸・通信業

とても明るく両手が空くのと方向を自由自在に変えられるので照らしたい場所にピンポイントであたり見やすく重宝しております

対象商品:
45377814
2017-11-07
用途:
清掃
株式会社 惣和 様 (製造業)

夜間作業に最適。首にかけてフレキシブルに向きを変えれるのがいい。

対象商品:
45377814
2017-10-11
用途:
機械のメンテ
デンソー串木野 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メンテをするうえで両手が使えるのはいいけど首に違和感がある.蛇腹部分がもう少し小さければベスト。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
45377814
2017-05-19
用途:
夜間、懐中電灯がわりにの手元足元の照明として
地域ケアサポート 様

類似の商品とは比較にならないほど明るくまずその照度に感激。最初は太くて不恰好に思えたが肩から頸にかけてのフィット感がよく装着が安定していて照らす方向がぶれない。2個購入しましたが追加で人数分の購入を考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
45377814
2017-04-20
用途:
機械のメンテナンス時に使用しています。

両手が使用でき、任意の箇所も2方向に照らせて、明るく、価格も安いと思います。予備も購入しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする