ECI-BR12B リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 エコリカ 45377823

ECI-BR12B リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 エコリカ 45377823
ECI-BR12B リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 エコリカ 45377823
ECI-BR12B リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 エコリカ 45377823
ECI-BR12B リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 エコリカ 45377823
ECI-BR12B リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 エコリカ 45377823
ECI-BR12B リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 エコリカ 45377823
ECI-BR12B リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 エコリカ 45377823
ECI-BR12B リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 エコリカ 45377823
ECI-BR12B リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 エコリカ 45377823

リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ブラック
インク顔料
顔料
染料
ブラック(顔料) シアン/マゼンタ/イエロー(染料)
内容量1個注文コード45377823品番ECI-BR12B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

brother(ブラザー)用 LC12シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合
MFC-J705D/J705DW/J710D/J710DW/J810DN/J810DWN/J825N/J840N/J860DN/J860DWN/J955DN/J955DWN/
J960DN/J960DWN/J5910CDW/J6710CDW/J6510DW/J6910CDW/DCPJ525N/J540N/J725N/J740N/J925N/J940N
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。メーカー純正品番LC12BK種別リサイクル適合機種メーカーbrother寸法(mm)85×145×24ブラック質量(g)72.9エコマーク認定認定インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 023

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45377857
2023-05-07
用途: 事務用
教育・研究機関

問題なくプリンターに適合し印刷が可能ですが、メーカー指定と違うものだという表示が出ます。

対象商品 : 45377866
2022-08-24
用途: 印刷時

純正よりも安く買えるので、いつもエコリカを購入しています。写真印刷等特に画質にこだわらない書類印刷なので、これで十分かと思います。

対象商品 : 45377823
2021-09-20
用途: fax pdfファイルのプリント

特に問題なし。ブラザー用他社製品が少ないのと価格が安いので助かります。

対象商品 : 45377823
2020-07-14
用途: FAX替えインクとして
サービス業

ホームセンター等ではエプソンはあっても、ブラザーはおいてない場合もあり、値段も安いのでこちらで注文しています。
リサイクル品ですが、特に不具合はありません。

対象商品 : 45377866
2020-04-01
用途: リピートです
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンペーンに合わせてリピートしてます。
大満足です。

対象商品 : 45377823
2020-02-15
用途: 事務書類の印刷

リサイクル品としてのクオリティーは十分だと思います。リピートで使わせて頂いております。

対象商品 : 45377823
2020-03-05
用途: 自宅での書類プリント
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題なく使用できています。安価な価格なのでとても良いと思います。

対象商品 : 45377823
2018-11-03
用途: 通常のプリンターイン交換。
Ten企画事務所電気・ガス・熱供給・水道業

プリンター交換時、付属品のインク(ブラック)が認識されず今回手配したエコリカで機能したので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする