※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#840 クレオスプラス#840 踏めるくん 丸五 45378024 #840 クレオスプラス#840 踏めるくん 丸五 45378024

クレオスプラス#840 踏めるくん

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45378024 品番 #840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

踵部分に折り曲げやすい丈夫なゴムを使用することにより踏んでもフィット感の良い歩きやすい仕上がりにしています。
暑い季節でも爽やかな履き心地で快適に過ごせるように、通気性を考慮したシングルメッシュを採用しています。
取り外し可能のインソールを採用しています。通気穴加工インソール+踵クッション付で歩きやすさ抜群です。

サイズ(cm)25 ブラック 靴タイプスニーカー 甲被タイプスリッポンタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ 種類作業靴 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)290(26.0cm) 機能通気性 足幅3E

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45378051
2022-09-05
用途:
軽作業用

リピートでの購入です。
倉庫内での軽作業用に使っていますが、軽く動きやすく、足が蒸れないので気に入っています。
ただ、こちらよりも安く販売しているところがあったので、次回の購入はちょっとわかりません。

対象商品:
45378024
2021-07-21
用途:
清掃
サービス業

通気性がとても良く、真夏の足ムレから解放されました。普段25センチのサイズで25センチを購入して丁度よかったです。
踵を踏んで履く時は一瞬で踵が倒せてスムーズです。踵の素材はしっかりしていて履き込み口周りの伸縮が強いため、きちっと履く時は踵と甲のタブをしっかり引っ張る必要があります。その分脱げにくくしっかり作業ができます。

対象商品:
45378051
2019-03-26
用途:
休憩場で使用

軽くて、使いやすいです。
足も蒸れずにすっきりです。
普段はかかとを踏んで、スリッパのようにして使っています。

対象商品:
45378051
2018-08-31
用途:
一般作業で使用

他の方のコメントにもあるように通気メッシュが破れてきますが、その頃には靴底もすり減ってきているので、全体的にバランスがとれているのかなと思います。が、もう少し長持ちしていただけるとうれしいです。
通気性については、一度履いたら止められませんね!
ぜひ一度は試す価値ありだと思いますよ!

1人が参考にしています
対象商品:
45378051
2018-02-26
用途:
倉庫内での作業時に使用

倉庫内での作業だと、冬場でも足が蒸れることがあるのですが、この靴なら快適です。
休憩時間には、かかとを踏んでスリッパのように使えるのもいいです。
気に入ってます。

対象商品:
45378033
2017-12-19
用途:
客室清掃
サービス業

軽くて着脱が容易、メッシュが入っており夏には蒸れ防止で快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
45378051
2017-03-20
用途:
軽作業時に使用

軽くて履きやすいので重宝しています。
かかとを踏むことができるので、休憩時間はスリッパ代わりにしています。

対象商品:
45378033
2015-09-11
用途:
横から風を通します。

足が蒸れなくていいです。その上後ろを踏むことができるので便利です。夏用にいいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする